0002423496063-GABBIA A RULLINI K22X32X24/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K22X32X24/0-7
Rubix:160000000398712
Produttore:0002423496063
EAN:4054369071573
0002423496063-GABBIA A RULLINI K22X32X24/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002423496063-GABBIA A RULLINI K22X32X24/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x32x32 mm
Peso43 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza24 mm
Seriek
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione