0001991096063-GABBIA A RULLINI K55X63X32-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K55X63X32-A/0-7
Rubix:160000000398835
Produttore:0001991096063
EAN:4012802699289
0001991096063-GABBIA A RULLINI K55X63X32-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001991096063-GABBIA A RULLINI K55X63X32-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x63x63 mm
Peso102 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza32 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
21,41 IVA esclusa
/ Unità
26,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione