Riferimenti
INA:K20X24X13-A/0-7
Rubix:160000000398694
Produttore:0001762226063
EAN:4012802370256


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0001762226063-GABBIA A RULLINI K20X24X13-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 12800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore