CUSCINETTO A RULLINI K 45X50X27

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 45X50X27
Rubix:999190200021013
Produttore:10311
EAN:7316577126184
CUSCINETTO A RULLINI K 45X50X27

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 45X50X27


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x50x50 mm
Peso50 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
19,74 IVA esclusa
/ Unità
24,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione