0000070806063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K30X35X20-TV/0-7
Rubix:170000000523286
Produttore:0000070806063
EAN:4012802086249
0000070806063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000070806063-GABBIA A RULLINI K30X35X20-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x35 mm
Peso19 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r43500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,96 IVA esclusa
/ Unità
10,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione