0002353266063-GABBIA A RULLINI K22X28X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K22X28X17-A/0-7
Rubix:160000000398709
Produttore:0002353266063
EAN:4012802966619
0002353266063-GABBIA A RULLINI K22X28X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002353266063-GABBIA A RULLINI K22X28X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x28x28 mm
Peso18 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,94 IVA esclusa
/ Unità
8,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore