0007202086063-GABBIA A RULLINI K125X133X35-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K125X133X35-A/0-7
Rubix:160000000398886
Produttore:0007202086063
EAN:4012802371291
0007202086063-GABBIA A RULLINI K125X133X35-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno133 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007202086063-GABBIA A RULLINI K125X133X35-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x133x133 mm
Peso297 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno133 mm
Larghezza35 mm
Seriek
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
147,64 IVA esclusa
/ Unità
180,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione