0006951066063-GABBIA A RULLINI K130X137X24-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K130X137X24-A/0-7
Rubix:160000000398887
Produttore:0006951066063
EAN:4012802692952
0006951066063-GABBIA A RULLINI K130X137X24-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno137 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006951066063-GABBIA A RULLINI K130X137X24-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x137x137 mm
Peso185 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno137 mm
Larghezza24 mm
Seriek
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r186000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 105,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore