Riferimenti
SKF:K 5X8X10 TN
Rubix:999190200021031
Produttore:10328
EAN:7316571516295


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 5X8X10 TN
A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 36000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2,7 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2,92 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore