Riferimenti
INA:HK2020-2RS-L271
Rubix:160000000399536
Produttore:0007009670968
EAN:4012802399257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0007009670968-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore