CUSCINETTO A RULLINI HK 1522

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 1522
Rubix:999190200021551
Produttore:8639
EAN:7316577010346
CUSCINETTO A RULLINI HK 1522

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 1522


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x21x21 mm
Peso20 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza22 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,39 IVA esclusa
/ Unità
6,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione