0001981616063-GABBIA A RULLINI K16X22X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K16X22X20-A/0-7
Rubix:160000000398677
Produttore:0001981616063
EAN:4012802339772
0001981616063-GABBIA A RULLINI K16X22X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001981616063-GABBIA A RULLINI K16X22X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x22x22 mm
Peso15 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18300 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione