0014113656063-GABBIA A RULLINI K38X43X17-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K38X43X17-B/0-7
Rubix:160000000398780
Produttore:0014113656063
EAN:4047643184243
0014113656063-GABBIA A RULLINI K38X43X17-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno43 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014113656063-GABBIA A RULLINI K38X43X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x43x43 mm
Peso29 g
Diametro interno38 mm
Diametro esterno43 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione