CUSCINETTO A RULLINI HK 0408

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0408
Rubix:999190200021530
Produttore:8590
EAN:7316570410235
CUSCINETTO A RULLINI HK 0408

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0408


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x8x8 mm
Peso1,5 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1760 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,36 IVA esclusa
/ Unità
4,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione