CUSCINETTO A RULLINI HK 4020

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 4020
Rubix:999190200021589
Produttore:8718
EAN:7316577010575
CUSCINETTO A RULLINI HK 4020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 4020


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso49,4 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24200 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,25 IVA esclusa
/ Unità
11,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione