0001990956063-GABBIA A RULLINI K55X63X25-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K55X63X25-A/0-7
Rubix:160000000398834
Produttore:0001990956063
EAN:4012802719147
0001990956063-GABBIA A RULLINI K55X63X25-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001990956063-GABBIA A RULLINI K55X63X25-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x63x63 mm
Peso80 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza25 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione