0007018580968-ASTUCCIO A RULLINI HK2524-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2524-2RS-L271
Rubix:160000000399541
Produttore:0007018580968
EAN:4054372504211
0007018580968-ASTUCCIO A RULLINI HK2524-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007018580968-ASTUCCIO A RULLINI HK2524-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Astucci a rullini HK..-2RS, tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x32x32 mm
Peso40 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza24 mm
Seriehk..-2rs
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,31 IVA esclusa
/ Unità
7,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore