Riferimenti
INA:K22X26X13-A/-4-6
Rubix:999200608003530
Produttore:0001762490065

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0001762490065-42-GABBIA K22X26X13-A/-4-6 K5N
Needle roller cage assembly K, single row
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | k |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione