0001893836063-GABBIA A RULLINI K20X28X16/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X28X16/0-7
Rubix:160000000398700
Produttore:0001893836063
EAN:4054372835629
0001893836063-GABBIA A RULLINI K20X28X16/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001893836063-GABBIA A RULLINI K20X28X16/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, ad una corona

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x28 mm
Peso21 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Seriek
Regime di riferimento11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 8,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore