0007634976063-GABBIA A RULLINI K43X48X17-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K43X48X17-B/0-7
Rubix:160000000398798
Produttore:0007634976063
EAN:4012802696691
0007634976063-GABBIA A RULLINI K43X48X17-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno43 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007634976063-GABBIA A RULLINI K43X48X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x48x48 mm
Peso33 g
Diametro interno43 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,44 IVA esclusa
/ Unità
9,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione