0000753536063-GABBIA A RULLINI K28X33X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K28X33X17-A/0-7
Rubix:160000000398737
Produttore:0000753536063
EAN:4047643174589
0000753536063-GABBIA A RULLINI K28X33X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000753536063-GABBIA A RULLINI K28X33X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x33x33 mm
Peso17 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore