0000755826063-GABBIA A RULLINI K25X33X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X33X20-A/0-7
Rubix:160000000398729
Produttore:0000755826063
EAN:4047643174596
0000755826063-GABBIA A RULLINI K25X33X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000755826063-GABBIA A RULLINI K25X33X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x33x33 mm
Peso33 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore