0014697896063-GABBIA A RULLINI K10X13X16-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K10X13X16-TV/0-7
Rubix:160000000398649
Produttore:0014697896063
EAN:4047643183925
0014697896063-GABBIA A RULLINI K10X13X16-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014697896063-GABBIA A RULLINI K10X13X16-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x13x13 mm
Peso3 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza16 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 7,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione