0000362260000-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-AS1-B
Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità aperta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:HK2020-AS1-B
Rubix:170000000523312
Produttore:0000362260000
EAN:4012802445916


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0000362260000-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-AS1-B
Astuccio a rullini
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 24 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | hk..-as1-b |
| Guarnizione | aprire |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 26000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15700 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore