CUSCINETTO A RULLINI HK 0709

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0709
Rubix:999190200021533
Produttore:8598
EAN:7316577010247
CUSCINETTO A RULLINI HK 0709

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0709


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x11x11 mm
Peso2 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza9 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3030 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,30 IVA esclusa
/ Unità
4,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore