Riferimenti
INA:K10X14X13-TV/0-7
Rubix:160000000398651
Produttore:0005805896063
EAN:4047643187671


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0005805896063-GABBIA A RULLINI K10X14X13-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | k..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 23000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore