0000385476063-GABBIA A RULLINI K60X68X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K60X68X20-A/0-7
Rubix:160000000398844
Produttore:0000385476063
EAN:4047643173353
0000385476063-GABBIA A RULLINI K60X68X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000385476063-GABBIA A RULLINI K60X68X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x68x68 mm
Peso71 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 20,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione