0006631906063-GABBIA A RULLINI K4X7X10-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K4X7X10-TV/0-7
Rubix:160000000398632
Produttore:0006631906063
EAN:4054369217070
0006631906063-GABBIA A RULLINI K4X7X10-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006631906063-GABBIA A RULLINI K4X7X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x7x7 mm
Peso0,7 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza10 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento59000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1840 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2330 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione