0012291686063-GABBIA A RULLINI K55X63X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K55X63X20-B/0-7
Rubix:160000000398833
Produttore:0012291686063
EAN:4047643184991
0012291686063-GABBIA A RULLINI K55X63X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012291686063-GABBIA A RULLINI K55X63X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x63x63 mm
Peso67 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
16,56 IVA esclusa
/ Unità
20,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione