0000025346063-GABBIA A RULLINI K32X37X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X37X17-A/0-7
Rubix:160000000398757
Produttore:0000025346063
EAN:4047643171670
0000025346063-GABBIA A RULLINI K32X37X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000025346063-GABBIA A RULLINI K32X37X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x37x37 mm
Peso19 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,38 IVA esclusa
/ Unità
7,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione