0007018310968-ASTUCCIO A RULLINI HK2530-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2530-2RS-L271
Rubix:160000000399542
Produttore:0007018310968
EAN:4012802609530
0007018310968-ASTUCCIO A RULLINI HK2530-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007018310968-ASTUCCIO A RULLINI HK2530-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza30 mm
Seriehk..-2rs
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Gioco dei cuscinetticn
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore