0000170436063-GABBIA A RULLINI K110X118X30/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K110X118X30/0-7
Rubix:160000000398883
Produttore:0000170436063
EAN:4012802698220
0000170436063-GABBIA A RULLINI K110X118X30/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000170436063-GABBIA A RULLINI K110X118X30/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x118x118 mm
Peso217 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r219000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
109,04 IVA esclusa
/ Unità
133,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore