Riferimenti
Nadella:AX 15 28
Rubix:160000000394358




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX1528
Le unità assiali a rulli a spillo con gabbia sono costituite da rulli a spillo di piccolo diametro disposti in una configurazione a raggi. I rulli a spillo sono equidistanti grazie a una gabbia le cui alette separano i rulli e forniscono la guida necessaria per mantenerli su una traiettoria orbitale. Lo scopo di queste unità è trasmettere un carico assiale tra due elementi in rotazione relativa riducendo notevolmente l'attrito. Le unità assiali a rulli a spillo con gabbia possono inoltre essere unitizzate con rondelle provviste di labbro che fungono da superfici di corsa per i rulli a spillo. Le rondelle possono essere fornite separatamente oppure possono essere unite meccanicamente alle unità assiali a rulli a spillo per facilitarne la manipolazione. Tutti i tipi hanno sezioni trasversali molto ridotte.
Punti di forza
•Caratteristiche di assemblaggio a prova di errore per montaggio unidirezionale, dispositivi di bloccaggio anti-rotazione e miglioramenti del flusso di lubrificazione
Prestazioni ad alta velocità e flessibilità applicativa
Prestazioni ad alta velocità e flessibilità applicativa
Applicazioni
Trasmissioni automatiche e manuali per il settore automobilistico; accessori automobilistici (compressori, servosterzi ecc.); macchinari agricoli e da costruzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax |
| Materiale | acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore