0000029760000-CUSCINETTO A RULLINI NKS24

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS24
Rubix:160000000399096
Produttore:0000029760000
EAN:4012802059991
0000029760000-CUSCINETTO A RULLINI NKS24

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000029760000-CUSCINETTO A RULLINI NKS24


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x37x37 mm
Peso68 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione