0507712560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS55-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS55-XL
Rubix:160000000399087
Produttore:0507712560000
EAN:4047643203739
0507712560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507712560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS55-XL


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x85x85 mm
Peso558 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Serienkis..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
71,79 IVA esclusa
/ Unità
87,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione