CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 4906
Rubix:999190200021428
Produttore:RNA 4906
EAN:7316577015075
CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r39 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
33,52 IVA esclusa
/ Unità
40,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione