0509441000352-CUSCINETTO A RULLINI NA6910-ZW-S3-XL-R200-250

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6910-ZW-S3-XL-R200-250
Rubix:999210326080444
Produttore:0509441000352
EAN:4012802704419
0509441000352-CUSCINETTO A RULLINI NA6910-ZW-S3-XL-R200-250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0509441000352-CUSCINETTO A RULLINI NA6910-ZW-S3-XL-R200-250


Cuscinetto a rullini NA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

Informazioni tecniche


Attributi
Peso514 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Seriena69..-zw-s3-xl-r200-250
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
115,78 IVA esclusa
/ Unità
141,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione