Riferimenti
Koyo:AXZ84061
Rubix:999190200003444

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AXZ84061
Contropiastra in acciaio per cuscinetto.
Punti di forza
2 contropiastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | axz84061 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore