0507536490000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK19/20-XL
Rubix:160000000399010
Produttore:0507536490000
EAN:4012802733525
0507536490000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507536490000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x27x27 mm
Peso32 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
11,74 IVA esclusa
/ Unità
14,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore