0507542380000-CUSCINETTO A RULLINI NK35/30-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK35/30-TV-XL
Rubix:160000000399032
Produttore:0507542380000
EAN:4012802701388
0507542380000-CUSCINETTO A RULLINI NK35/30-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542380000-CUSCINETTO A RULLINI NK35/30-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x45x45 mm
Peso105 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
19,29 IVA esclusa
/ Unità
23,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore