0002826500000-ASTUCCIO A RULLINI HK6032

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK6032
Rubix:160000000399465
Produttore:0002826500000
EAN:4012802101140
0002826500000-ASTUCCIO A RULLINI HK6032

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002826500000-ASTUCCIO A RULLINI HK6032


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x68x68 mm
Peso136 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Seriehk
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r135000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 19,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore