CUSCINETTO A RULLINI NKI 17/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 17/20
Rubix:999190200021743
Produttore:14267
EAN:7316577014511
CUSCINETTO A RULLINI NKI 17/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 17/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x29x29 mm
Peso53,4 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento19000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r27 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
21,16 IVA esclusa
/ Unità
25,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione