0507537200000-CUSCINETTO A RULLINI NK21/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK21/16-XL
Rubix:160000000399013
Produttore:0507537200000
EAN:4012802733600
0507537200000-CUSCINETTO A RULLINI NK21/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507537200000-CUSCINETTO A RULLINI NK21/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x29x29 mm
Peso28 g
Diametro interno21 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15200 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
11,56 IVA esclusa
/ Unità
14,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione