0506616710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4924-XL-C3
Rubix:999210326080389
Produttore:0506616710030
EAN:4054363038480
0506616710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL-C3


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2860 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Seriena..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr205000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84825000
€ 292,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione