0507542110000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/30-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK32/30-XL
Rubix:160000000399030
Produttore:0507542110000
EAN:4012802701371
0507542110000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542110000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/30-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso102 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 18,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore