0000592180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1412-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1412-B
Rubix:160000000399417
Produttore:0000592180000
EAN:4012802416763
0000592180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1412-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000592180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1412-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x20x20 mm
Peso10 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore