CUSCINETTO A RULLINI NK 10/12 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 10/12 TN
Rubix:999190200021694
Produttore:101979
EAN:7316571230870
CUSCINETTO A RULLINI NK 10/12 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 10/12 TN


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due anelli di chiusura non scomponibili che fungono da flange per guidare il cuscinetto in direzione assiale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x17x17 mm
Peso10 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza12 mm
Serienk
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento28000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4570 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,93 IVA esclusa
/ Unità
12,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore