CUSCINETTO A RULLINI NKI 30/20 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 30/20 TN
Rubix:999190200021236
Produttore:306546
EAN:7316573415879
CUSCINETTO A RULLINI NKI 30/20 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 30/20 TN


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105,2 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r52 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
37,93 IVA esclusa
/ Unità
46,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione