CUSCINETTO A RULLINI RNA 6911

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 6911
Rubix:999190200021462
Produttore:21352
EAN:7316577117274
CUSCINETTO A RULLINI RNA 6911

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 6911


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a due corone di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con due gruppi rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I gruppi rulli e gabbia e l’anello esterno formano un’unità non scomponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x80x80 mm
Peso470 g
Diametro interno63 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza45 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Numero di file2
Carico statico di base, radiale - C0r190 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
126,44 IVA esclusa
/ Unità
154,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione