0507685650000-CUSCINETTO A RULLINI NA4844-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NA4844
INA:NA4844-XL
Rubix:160000000399124
Produttore:0507685650000
EAN:4047643115575
0507685650000-CUSCINETTO A RULLINI NA4844-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685650000-CUSCINETTO A RULLINI NA4844-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x270x270 mm
Peso6288 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento1130 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r790000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 1239,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1512,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione